{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 75% cotone; 25% poliammide | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 250 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non caldo fino alla temperatura massima di 110 °C | |
Colore | grigio scuro / nero | |
Dimensioni ES | 56C | |
Dimensioni NL | D116 | |
Dimensioni SE | C60 | |
Taglia DE | 29 | |
Dimensione FR | 56C | |
Dimensione IT | 56C | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091843 29 | |
EAN / GTIN | 7330509486443 | |
Codice del produttore | 145911469899D29 |