{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | nero / grigio | |
Dimensioni ES | 50C | |
Taglia DE | 27 | |
Dimensione FR | 50C | |
Dimensione IT | 50C | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091837 27 | |
EAN / GTIN | 7330509594766 | |
Codice del produttore | 155618609994 D27 |