{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da donna | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | grigio scuro / nero | |
Taglia DE | 36 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091833 36 | |
EAN / GTIN | 7330509465479 | |
Codice del produttore | 715918459899C36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni da lavoro da donna, grigio scuro / nero, Taglia DE: 36
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 93.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
64.90 CHF
CHF 51.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 36 | 36 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 89% nylon; 11% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |
Genere | da donna | da donna |