Giacca in maglia ADVANCED 3XL

Codice art.: 091797 3XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 78% poliestere; 15% acrilico; 5% viscosa; 2% lana
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 460
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ADVANCED
Genere Unisex
Composizione del tessuto 78% poliestere; 15% acrilico; 5% viscosa; 2% lana
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 460 g/m2
Lavaggio Lavaggio delicato 40 °C
Colore petrolio / nero
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Golf

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091797 3XL
EAN / GTIN 5711074602339
Codice del produttore 17105-309-4409 3XL

Descrizione

Esecuzione:

Giacca a tre strati: maglia all'esterno, morbido pile all'interno e una membrana intermedia antivento e idrorepellente. Fit moderno aderente per garantire una notevole libertà di movimento e colletto regolabile molto alto. Inserti riflettenti per una maggiore visibilità.
  • Chiusura lampo e patta nascosta.
  • Tasche pettorali e laterali con chiusura lampo.
  • Tasche interne.
  • Elastico sui polsini e sull'orlo della giacca.
  • Ventilazione sotto le maniche.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello