Parka multinorma MULTI NINE 60/62

Codice art.: 091789 60/62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

ROFA Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio ROFA

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taglia uomo
Taglia INT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Dimensioni collo cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 55% modacrile; 43% cotone; 2% fibra speciale
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 330
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Normativa: EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Indumenti multinorma Rofa
Genere da uomo
Composizione del tessuto 55% modacrile; 43% cotone; 2% fibra speciale
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 330 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Pulizia chimica pulizia delicata con percloroetilene
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Colore giallo / blu pervinca
Taglia DE 60/62
Normativa EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Tipo di prodotto Parka catarifrangente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091789 60/62
EAN / GTIN 4046181528502
Codice del produttore 58367-235 60/62

Descrizione

Esecuzione:

Parka multinorma robusto e di alta qualità con cappuccio rimovibile e avvolgibile, nonché orlo e fondo manica regolabili in larghezza. Protegge dalla pioggia grazie a una membrana impermeabile, antivento e traspirante. Chiusura lampo a 2 vie. Le aperture anteriori sono dotate di bottoni a pressione e canalina antipioggia.

Norma:

  • EN ISO 20471, Classe 3
  • EN 1149-3-5
  • EN IEC 61482-2, Classe 2
  • EN ISO 11611, Classe 1 / A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN 13034 Tipo 6

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
EN 342 unitamente alla giacca in pile Rofa 368. Disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello