{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Plaline | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 25% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 290 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | giallo / zinco | |
Taglia DE | 58 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |
Codice articolo | 091771 58 | |
EAN / GTIN | 4030913941738 | |
Codice del produttore | 5601 58 |