Warnschutz-Bundhose orange / marineblau 88

Codice art.: 091742 88
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo 091742 88
EAN / GTIN 7330509413647
Codice del produttore 156618115389D88

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Warnschutz-Bundhose aus sehr robustem, aber leichtem Material mit wasserabweisender Ausrüstung.
  • Nur 240 g/m2 (Light Weight).
  • CORDURA® Verstärkungen an Taschen und im Kniebereich.
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und eine Tasche mit zusätzlicher Patte.
  • Besonders farb- und formstabil.
  • Beintasche mit Bleistift- und Handytasche.

    Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
    Norm: Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
  • Proprietà:

    Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: orange /marineblau
    Norm: EN ISO 20471
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Konfektionsgröße DE: 88
    Geschlecht: Herren
    Norm: EN ISO 20471

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello