{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | giallo / blu marino | |
Taglia DE | 50 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091727 50 | |
EAN / GTIN | 7330509692042 | |
Codice del produttore | 154118118933C50 | |
Produttore | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |