{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PRO-LINE | |
Composizione del tessuto | 65% cotone; 33% poliestere; 2% altra fibra | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu marino / blu pervinca | |
Taglia DE | 48 | |
Normativa | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
Codice articolo | 091725 48 | |
EAN / GTIN | 4057121336552 | |
Codice del produttore | 2652305-604-48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni multinorma PRO-LINE 48
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | blu marino / blu pervinca | arancione / grigio |
Taglia DE | 48 | 48 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Normativa | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 65% cotone; 33% poliestere; 2% altra fibra | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti | Pantaloni alta visibilità |