{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | arancione / blu marino | |
Taglia DE | 52 | |
Normativa | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091720 52 | |
EAN / GTIN | 7330509401576 | |
Codice del produttore | 156418118953C52 |