{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VIS-LINE | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% cotone; 33% poliestere; 2% altra fibra | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | giallo / blu pervinca | |
Taglia DE | 102 | |
Normativa | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Tipo di prodotto | Giacca alta visibilità |
Codice articolo | 091701 102 | |
Codice del produttore | 2652350-235-102 |