Giacca multinorma XL

Codice art.: 091700 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 75% cotone; 24% poliestere; 1% fibra speciale
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 350
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Indumenti multinorma Blakläder
Genere Unisex
Composizione del tessuto 75% cotone; 24% poliestere; 1% fibra speciale
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 350 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore giallo / blu marino
Taglia unisex XL
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091700 XL
EAN / GTIN 7330509552483
Codice del produttore 408715143389XL

Descrizione

Esecuzione:

Indumenti multinorma innovativi dal design moderno. Fattore di protezione elevato e comfort molto gradevole. I tagli alla moda, le stoffe di alta qualità e la buona lavorazione garantiscono un'elevata indossabilità e lunghe durate.
Giacca corta multinorma in materiale robusto con chiusura lampo a una via nascosta in metallo. Sul davanti la giacca è più corta per la massima libertà di movimento, mentre dietro il taglio è più lungo per la massima protezione.
  • Tasca portacellulare interna.
  • Tasca pettorale con patella e chiusura lampo.
  • Parte posteriore allungata.
  • Cintura regolabile con chiusura a strappo.

Norma:

  • EN ISO 20471, Classe 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, Classe 1.
  • EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello