{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 55% cotone; 45% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 185 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | giallo | |
Taglia unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Maglietta alta visibilità |
Codice articolo | 091662 L | |
EAN / GTIN | 4062406378219 | |
Codice del produttore | 091662 L |