Polo da donna ESD CONDUCTEX® Cotton Knit M

Codice art.: 091636 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 95% cotone; 5% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 160
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Genere da donna
Composizione del tessuto 95% cotone; 5% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 160 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore grigio argento
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Polo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091636 M
EAN / GTIN 4050274472238
Codice del produttore 08011 86013 001 50-M

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Polo ESD in comodo materiale CONDUCTEX® Cotton Knit lavorato a maglia. Affidabile capacità di dissipazione elettrostatica e lavorazione di alta qualità. Ottima indossabilità con colletto conduttivo.
  • Tasca pettorale con chiusura a bottoni.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Polo da donna con taglio stretto in vita.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello