Felpa ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, grigio argento, Taglia: 2XL

Codice art.: 091615 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 95% cotone; 5% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Genere Unisex
Composizione del tessuto 95% cotone; 5% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore grigio argento
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca felpata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091615 2XL
EAN / GTIN 4050274472818
Codice del produttore 08014 86012 000 2064-2XL

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Felpa ESD in materiale lavorato a maglia molto confortevole. Ottima indossabilità e libertà di movimento.
  • Colletto in tessuto felpato comodo e conduttivo.
  • Con chiusura lampo anteriore.
  • Con polsini.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Il comodo materiale CONDUCTEX® Cotton Knit si contraddistingue per un’affidabile capacità di dissipazione elettrostatica unita a una lavorazione di alta qualità. Colletto, fondo manica e cintura con colori a contrasto.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa famiglia "CONDUCTEX®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello