Camice ESD da uomo CONDUCTEX® 3XL

Codice art.: 091601 3XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 130
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Genere da uomo
Composizione del tessuto 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 130 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore grigio argento
Taglia unisex 3XL
Norma/regolamento EN 61340-5-1
Traspirante si
Antistatico si
Chiusura giacca Pulsante
Chiusura nascosta si
Tipo di prodotto Camice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091601 3XL
EAN / GTIN 4050274195533
Codice del produttore 08005 48011 000 50-3XL

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Camice ESD in materiale CONDUCTEX® comodo e leggero. Il tessuto misto si contraddistingue per gli ottimi valori di dispersione e il comfort elevato. Alta traspirabilità, testata dall’Hohenstein Institute. Senza cuciture laterali.
  • Colletto con risvolto e chiusura con bottoni a pressione nascosti su un lato.
  • Tasche laterali applicate con accesso diagonale.
  • Tasca pettorale.
  • Orlo delle maniche regolabile con bottone a pressione.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa serie "CONDUCTEX®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello