{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CONDUCTEX® | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 g/m2 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | L | |
Norma/regolamento | EN 61340-5-1 | |
Traspirante | si | |
Antistatico | si | |
Chiusura giacca | Pulsante | |
Chiusura nascosta | si | |
Tipo di prodotto | Camice |
Codice articolo | 091600 L | |
EAN / GTIN | 4050274194932 | |
Codice del produttore | 08005 48011 000 10-L |