Salopette di protezione per saldatore PROBAN, blu royal, Taglia: 114

Codice art.: 091599 114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 380
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 380 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore blu royal
Taglia DE 114
Tipo di prodotto Pantaloni di protezione per saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091599 114
EAN / GTIN 4050274860363
Codice del produttore 01096 50062 001 41-114

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento di protezione per saldatori, in versione classica e a tinta unita, si contraddistingue per una particolare robustezza abbinata a un comfort elevato e a una buona traspirabilità. Questo tipo di abbigliamento garantisce una protezione efficace da potenziali pericoli quali calore, scintille e spruzzi di saldatura. Tale linea presenta inoltre proprietà parafiamma che rimangono inalterate anche dopo frequenti lavaggi. Campi di impiego: acciaierie, industria metallurgica, lavori di saldatura, costruzione di impianti, fonderie.
La salopette PROBAN® è dotata di bretelle elastiche con fibbie di bloccaggio che la rendono particolarmente comoda e pratica da indossare. La protezione reni rialzata, situata sulla parte inferiore della schiena, garantisce una maggiore protezione in quella specifica zona. Le aperture laterali sono regolabili tramite bottoni.
  • Due tasche laterali.
  • Tasca sulla pettorina, tasca portametro e tasca posteriore rinforzate con patella e chiusura a bottoni a pressione nascosta.
  • Patta con chiusura a bottoni nascosta.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

Linea disponibile su richiesta con grammatura 470 g/m² certificata a norma EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1, oppure in una variante più leggera con grammatura 320 g/m² certificata a norma EN 11611, classe 1, A1 ed EN 11612 A1, B1, C1. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello