Giacca di protezione per saldatore PROBAN 62

Codice art.: 091595 62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 380
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 380 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore blu royal
Taglia DE 62
Tipo di prodotto Giacca di protezione per saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091595 62
EAN / GTIN 4050274859251
Codice del produttore 01096 10046 000 41-62

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento di protezione per saldatori, in versione classica e a tinta unita, si contraddistingue per una particolare robustezza abbinata a un comfort elevato e a una buona traspirabilità. Questo tipo di abbigliamento garantisce una protezione efficace da potenziali pericoli quali calore, scintille e spruzzi di saldatura. Tale linea presenta inoltre proprietà parafiamma che rimangono inalterate anche dopo frequenti lavaggi. Campi di impiego: acciaierie, industria metallurgica, lavori di saldatura, costruzione di impianti, fonderie.
La giacca PROBAN® presenta uno scollo con colletto rovesciabile, ed è provvista di un orlo sulle maniche con bottoni a pressione nascosti verso l’interno da regolare in base alle proprie esigenze. Sulla tasca laterale sinistra sono riportati i pittogrammi delle rispettive norme di riferimento sotto forma di ricamo ignifugo.
  • Tasche pettorali e tasche interne.
  • Due tasche laterali rinforzate con patella e chiusura a bottoni a pressione rinforzata.
  • Chiusura con bottoni a pressione nascosti su entrambi i lati.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

Linea disponibile su richiesta con grammatura 470 g/m² certificata a norma EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1, oppure in una variante più leggera con grammatura 320 g/m² certificata a norma EN 11611, classe 1, A1 ed EN 11612 A1, B1, C1. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello