{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | INDUSTRY | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 52L | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Salopette |
Codice articolo | 091591 52L | |
EAN / GTIN | 5707209833921 | |
Codice del produttore | 10569-442-09 90C52 |