Giacca termica L

Codice art.: 091548 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 240
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie UNIQUE
    Genere Unisex
    Composizione del tessuto 100% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 240 g/m2
    Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 40 °C
    Colore nero
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Giacca termica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091548 L
    EAN / GTIN 5711074721634
    Codice del produttore 18615-318-09 L

    Descrizione

    Esecuzione:

    Questa giacca termica leggera con l’esclusivo isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente e può essere compressa occupando di conseguenza poco volume. Taglio ergonomico grazie alle maniche preformate e agli inserti elastici sui lati per una maggiore libertà di movimento. Traspirante, antivento e idrorepellente.
    • Chiusura lampo e pattina interna.
    • Tasche anteriori e pettorali con chiusura lampo.
    • Tasca interna con chiusura lampo.
    • Fascia elastica su orlo e polsi.
    • Profili riflettenti per una maggiore visibilità.

    Download & documenti

    Della stessa serie "UNIQUE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello