Pantaloni protettivi dai prodotti chimici CHEMcomfort Antistatic 102

Codice art.: 091536 102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 235
  • Lavaggio: Colorati 95 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13034

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 235 g/m2
    Lavaggio Colorati 95 °C
    Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
    Colore antracite
    Taglia DE 102
    Norma EN 13034
    Tipo di prodotto Pantaloni contro gli agenti chimici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091536 102
    EAN / GTIN 4063479231173
    Codice del produttore 02006 20003 028 58-102

    Descrizione

    Esecuzione:

    L’abbigliamento combina la protezione dai prodotti chimici con proprietà antistatiche a lungo termine in un tessuto leggero. Per processi di produzione specializzati.
    Pantaloni.
    • Chiusura a bottoni nascosta.
    • Due tasche laterali e una tasca posteriore con patella.
    • Tasca portametro.

    Campo d’impiego: industria automobilistica, acciaieria, industria chimica, galvanotecnica, produzione di batterie e laboratori.

    Norma:

    • EN 13034 tipo 6
    • EN 1149-5

    Nota:

    Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del Catalogo e nello shop online.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello