{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 99% poliestere; 1% fibra di carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 235 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 95 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | antracite/blu scuro | |
Taglia DE | 106 | |
Normativa | EN 13034 | |
Tipo di prodotto | Giacca contro gli agenti chimici |
Codice articolo | 091535 106 | |
Codice del produttore | 02006 10053 000 2082-106 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giacca protettiva dai prodotti chimici CHEMcomfort Antistatic 106
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 82.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 87.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | antracite/blu scuro | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Taglia DE | 106 | |||||
Normativa | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Lavaggio | Colorati 95 °C | |||||
Tipo di prodotto | Giacca contro gli agenti chimici | Giacca contro gli agenti chimici | Giacca contro gli agenti chimici | Giacca contro gli agenti chimici | Giacca contro gli agenti chimici | Giacca contro gli agenti chimici |
Genere | da uomo |