{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 39% cotone; 60% modacrile; 1% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 210 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu marino | |
Taglia unisex | M | |
Normativa | EN IEC 61482-2 | |
Antistatico | si | |
Tipo di prodotto | Camicia parafiamma |
Codice articolo | 091533 M | |
EAN / GTIN | 7330509726570 | |
Codice del produttore | 348317378900M |