Visiera in policarbonato, Modello: PCG

Codice art.: 091528 PCG
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Visiera protettiva per il viso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091528 PCG
EAN / GTIN 4030971002549
Codice del produttore HWS1022PCG
Produttore JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Descrizione

Esecuzione:

Visiera grandangolare curva in policarbonato. 100 x 220 mm. Spessore di circa 1 mm. Alta riflessione e protezione UV. Livello di protezione III.
Abbigliamento di protezione dal calore fino a 1000 °C di calore radiante. Il materiale molto morbido e flessibile assicura un alto livello di comfort. Elevata riflessione del calore.
Con rivestimento in oro vaporizzato.

Norma:

EN 166; EN 171

Per:

Cappuccio contro il calore n. art. 09 1527.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello