Visiera in policarbonato, Modello: PC

Codice art.: 091520 PC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Visiera protettiva per il viso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091520 PC
EAN / GTIN 4030971027948
Codice del produttore HWS5025PCK-Ö

Descrizione

Esecuzione:

Visiera grandangolare curva in policarbonato. 500 x 250 mm. Spessore di circa 1 mm. Con occhielli di posizionamento. Alta riflessione e protezione UV. Livello di protezione III.
Abbigliamento di protezione dal calore fino a 1000 °C di calore radiante. Il materiale molto morbido e flessibile assicura un alto livello di comfort. Elevata riflessione del calore.
Lente trasparente.

Norma:

EN 166; EN 171

Per:

Copertura per il casco di protezione contro il calore n. art. 09 1519 UNI.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello