{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 525 g/m2 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Denominazione originale prodotto | Salopette 2162 Splash Proban | |
Colore | antracite scura / grigio | |
Taglia DE | Raggio | |
Tipo di prodotto | Pantaloni di protezione per saldatore |
Codice articolo | 091507 90 | |
EAN / GTIN | 4057121030993 | |
Codice del produttore | 952162-537-90 |