Pantaloni di protezione per saldatore XL

Codice art.: 091503 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione per saldatori
Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Pantaloni di protezione per saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091503 XL
EAN / GTIN 8718564522563
Codice del produttore 44-7440/7600 GR.XL

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento resistente al calore e al fuoco in crosta di bovino elastica e di lunga durata. Protegge dal calore e dagli spruzzi incandescenti o da trucioli durante la saldatura, la rettifica o la combustione. Tutte le cuciture sono doppie e in filo KEVLAR® a 5 capi estremamente resistente al calore. Tutti i punti di tensione sono rivettati o rinforzati con due strati di pelle. Tutti i rivetti e i bottoni a pressione sono isolati elettricamente per motivi di sicurezza.
Pantalone di protezione per saldatore in crosta di bovino di prima qualità (1 mm).
  • Interamente chiuso.
  • Bretelle di lunghezza regolabile.
  • Pratica tasca posteriore con bottone a pressione.

Norma:

EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello