Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giacca per saldatore Splash 94

Codice art.: 091480 94
Sconto
115.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

ROFA Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio ROFA

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Statura
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Statura
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Statura
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taglia uomo
Taglia INT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Ampiezza collo
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Come misurare

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 525
  • Lavaggio: Adatto al lavaggio industriale
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Splash
    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 100% cotone
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 525 g/m2
    Lavaggio Adatto al lavaggio industriale
    Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
    Colore antracite / rosso
    Taglia DE 94
    Dimensione FR 40L
    Dimensione IT 40L
    Tipo di prodotto Giacca di protezione per saldatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091480 94
    Codice del produttore 952160547 GR. 94

    Descrizione

    Esecuzione:

    Protezione di alta qualità per saldatori dal design moderno a due colori. Protezione dalle fiamme ottimale e costante nei lavori di saldatura. Comfort gradevole ed elevata protezione. Elevata stabilità dei colori grazie alla colorazione Indanthren. La grammatura del tessuto (525 g/m2) è pensata in particolare per i lavori di saldatura intensi. Protezione permanente dalle fiamme − anche dopo 100 lavaggi come da norma EN ISO 15797.
    Giacca corta della serie Splash con colletto versatile, indossabile nella versione alta oppure rovesciabile.
    • Due tasche pettorali con patella e chiusura a strappo.
    • Fondo manica regolabile in larghezza mediante bottoni a pressione.
    • Tasche laterali per le mani con chiusura lampo nascosta.

    Norma:

    • EN ISO 11611, classe 2, A1,+A2.
    • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

    Nota:

    La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
    Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.
    Giacca di protezione per saldatore in antracite scuro / grigio con grammatura 330 g/m², certificata a norma EN 11611, classe 1 al n. art. 091482.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello