Esecuzione:
Mascot® UNIQUE. Questa linea ergonomica di abbigliamento da lavoro dai dettagli curati comprende un’ampia gamma di prodotti, disponibili in vari colori, dimensioni e qualità di materiale. Particolarmente resistente grazie alle cuciture a incastro triple.
Pantaloni con vita bassa e cintura sagomata. Con passanti e scomparti portautensili sulla cintura. Tasca anteriore con tasca portacellulare integrata.
Descrizione:
Forma ergonomica con gambe preformate e inserti rinforzati sul lato interno della gamba e sul cavallo.
- Cavallo con chiusura lampo.
- Tasche anteriori e tasche posteriori rinforzate.
- Tasca sulla gamba con tasca portacellulare, patella e bottoni a pressione nascosti.
- Tasca laterale e tasca portametro.
- Tasche sul ginocchio rinforzate in CORDURA® con patella. Patta per la protezione per le ginocchia dall’alto.
- Certificazione a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere n. art. 091809.
Nota:
Disponibile su richiesta in altri colori, taglie e qualità di materiale. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
Pantaloni in combinazione di colori
blu royal / blu navy scuro al n. art.
091469.
Dim. 46L – 56L per taglie slanciate.
Dim. 46S – 56S per taglie comode.
Pantalone di colore
nero-blu con grammatura
205 g/m² al n. art.
091473.Pantalone nella combinazione di colori
blu pervinca / nero-blu con grammatura
205 g/m² al n. art.
091474.Pantalone donna nero-blu con grammatura
205 g/m² al n. art.
091478. Disponibili a magazzino nelle Dim. 36–46.