{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 80% cotone; 19% poliestere; 1% fibra di carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 340 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale; Lavaggio delicato 60 °C | |
Colore | grigio / blu | |
Taglia unisex | S | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Tipo di prodotto | Giacca ad alta visibilità |
Codice articolo | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |