Esecuzione:
Abbigliamento resistente al calore e alle fiamme in crosta di bovino, morbida e durevole, in combinazione con un tessuto difficilmente infiammabile. Bottoni a pressione antistatici e chiusura a strappo ignifuga. Gli indumenti proteggono da fiamme, schizzi di materiale fuso e calore radiante durante le operazioni di saldatura, rettifica o bruciatura.
Ghette di protezione per saldatore per offrire una protezione efficace da trucioli o scintille volanti e incandescenti.
- Altezza 15 cm e circonferenza tra 33 e 43 cm.
- Adattamento flessibile a diverse dimensioni grazie alla chiusura a strappo.
- Cinghia elastica per il fissaggio sotto le scarpe.
Norma:
EN ISO 11611:2015 classe 2 A1 + A2
Fornitura:
1 paio
Warning:
Uso previsto- Protegge da rischi identificati durante la saldatura, tra cui fiamme, schizzi di materiale fuso, calore radiante e scosse elettriche di breve durata.
- In presenza di un rischio maggiore di scosse elettriche o parti sotto tensione è necessario un isolamento elettrico aggiuntivo, come specificato nella norma EN ISO 11611 per la protezione da conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V = (CC).
- Questo prodotto può essere utilizzato per tutti i processi di saldatura ad arco elettrico come MMA, MIG / MAG, TIG, microsaldatura, saldatura al plasma, a punti e a gas, nonché per il taglio al plasma e al cannello, la stilatura, la brasatura e la spruzzatura termica ad arco.
- Poiché sono diverse le applicazioni possibili, è responsabilità dell’utilizzatore individuare il prodotto corretto per ciascun utilizzo.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non posizionare mai su una superficie calda.
- Non idoneo per la protezione da alte tensioni di lunga durata.
- Non protegge dagli impatti.
- Non protegge da sostanze esplosive o liquidi corrosivi.
- Non immergere in acqua.
- Non utilizzare con materiali infiammabili in presenza di impurità.
- Non utilizzare in ambienti con un’elevata concentrazione di ossigeno atmosferico.
- La protezione elettrica è ridotta quando l’indumento è bagnato, sporco o impregnato di sudore.
- Non apportare modifiche non autorizzate.