Giacca corta Abbigliamento stretch per l’industria L

Codice art.: 091413 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 63% poliestere; 33% cotone; 4% elastolefina
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento stretch per l’industria
Genere Unisex
Composizione del tessuto 63% poliestere; 33% cotone; 4% elastolefina
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale
Colore blu marino / blu pervinca
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091413 L
EAN / GTIN 7330509761144
Codice del produttore 444418328985L

Descrizione

Esecuzione:

Nuova collezione industriale realizzata in materiale stretch a 2 vie per garantire una maggiore libertà di movimento e il massimo comfort. Tessuto robusto e resistente particolarmente adatto per le applicazioni industriali. Antigraffio grazie ai bottoni e alle chiusure lampo nascoste. Con robuste chiusure lampo di plastica. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma EN ISO 15797. Stabilità cromatica e dimensionale.
Giacca corta con maniche preformate, vita regolabile ed estremità delle maniche con bottoni in metallo nascosti. Strisce riflettenti su maniche e dorso per offrire una migliore visibilità.
  • Tasca pettorale a soffietto e con patella.
  • Tasca portapenne sulla manica.
  • Tasca interna.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. Per la tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.
Giacca corta in combinazione di colori nero / grigio scuro al n. art. 091414.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello