Salopette Highline, ardesia / nero, Taglia DE: 25

Codice art.: 091332 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 285
  • Abbigliamento standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Highline
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 285 g/m2
Abbigliamento standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia con percloroetileni
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore ardesia / nero
Materiale Cotone, poliestere
Dimensioni ES 46C
Taglia DE 25
Dimensione FR 46C
Dimensione IT 46C
Chiusura pantaloni Chiusura lampo
Chiusura a clip Fibbia di sicurezza a clip sulle bretelle
Rifinitura sulle gambe diritta, aperta
Numero di tasche laterali 2
Tasche laterali inserito
Numero di tasche sul ginocchio 2
Numero di tasche portametro 2
Numero di tasche sulla coscia superiore 1
Tasca sulla coscia superiore con pateletta e chiusura a strappo
Tasca portacellulare
Tasca sulla pettorina con pateletta e chiusura a strappo
Tipo di prodotto Salopette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091332 25
EAN / GTIN 4030913068527
Codice del produttore 2332 025

Descrizione

Esecuzione:

Collezione fresca e moderna Highline in diversi tessuti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente. Resistente grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.
Salopette regolabile in vita.
  • Tasca sulla pettorina con pateletta e chiusura a strappo.
  • Fibbia di sicurezza a clip sulle bretelle.

Descrizione:

  • Due tasche anteriori inserite.
  • Elastico in cintura.
  • Cavallo con chiusura lampo.
  • Portametro doppio.
  • Tasca sulla coscia superiore con pateletta e chiusura a strappo.
  • Tasca portacellulare.
  • Due tasche sul ginocchio con applicazioni colorate.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Salopette in combinazione di colori blu royal / blu marino al n. art. 091331.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello