{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Highline | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | blu pervinca / blu marino | |
Materiale | Cotone, poliestere | |
Taglia DE | 62 | |
Dimensione FR | 58 | |
Chiusura pantaloni | Chiusura lampo | |
Chiusura a clip | Fibbia di sicurezza a clip sulle bretelle | |
Rifinitura sulle gambe | diritta, aperta | |
Numero di tasche laterali | 2 | |
Tasche laterali | inserito | |
Numero di tasche sul ginocchio | 2 | |
Numero di tasche portametro | 2 | |
Numero di tasche sulla coscia superiore | 1 | |
Tasca sulla coscia superiore con pateletta e chiusura a strappo | sì | |
Tasca portacellulare | sì | |
Tasca sulla pettorina | con pateletta e chiusura a strappo | |
Tipo di prodotto | Salopette |
Codice articolo | 091331 62 | |
EAN / GTIN | 4030913066394 | |
Codice del produttore | 2330 062 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Salopette Highline 62
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 49.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 92.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 62 | 62 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 | 265 |
Composizione del tessuto | 35% cotone ;65% poliestere | 33% cotone ;3% elastolefina ;64% poliestere |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C |
Serie | Highline | Industria |
Tipo di prodotto | Salopette | Salopette |
Genere | da uomo | da uomo |