Pantaloni Highline 29

Codice art.: 091321 29
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 285
  • Abbigliamento standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Highline
    Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 285 g/m2
    Abbigliamento standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 60 °C
    Colore blu pervinca / blu marino
    Materiale Cotone, poliestere
    Dimensioni ES 56C
    Taglia DE 29
    Dimensione FR 56C
    Dimensione IT 56C
    Chiusura pantaloni Chiusura lampo
    Rifinitura sulle gambe diritta, aperta
    Numero di tasche laterali 2
    Tasche laterali inserito
    Numero di tasche sul ginocchio 2
    Numero di tasche sulla coscia superiore 2
    Tasca sulla coscia superiore con pateletta e chiusura a strappo
    Tasca portacellulare
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091321 29
    EAN / GTIN 4030913065854
    Codice del produttore 2320 029

    Descrizione

    Esecuzione:

    Collezione fresca e moderna Highline in diversi tessuti tutti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente, grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.
    Pantaloni.

    Descrizione:

    • Due tasche anteriori inserite.
    • Elastico in cintura.
    • Cavallo con chiusura lampo.
    • Portametro doppio.
    • Tasca sulla coscia superiore con patella e chiusura a strappo.
    • Tasca portacellulare.
    • Due tasche sul ginocchio con applicazioni colorate.
    • Certificazione a norma EN 14404 assieme alla ginocchiera n. art. 091802.

    Nota:

    La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
    Disponibile su richiesta in altri colori.
    Pantaloni in combinazione di colori ardesia / nero al n. art. 091322.
    La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello