Giacca corta da lavoro Highline, ardesia / nero, Taglia DE: 57

Codice art.: 091312 57
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 285
  • Abbigliamento standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Highline
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 285 g/m2
Abbigliamento standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia con percloroetileni
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore ardesia / nero
Taglia DE 57
Dimensione FR 53
Chiusura giacca Chiusura lampo
Chiusura nascosta
Fondo manica Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo
Fascia in vita Elastico in cintura
Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo 2
Numero di tasche laterali 2
Tasche laterali applicata
Posizionamento della tasca portacellulare sulla manica sinistra
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091312 57
EAN / GTIN 4030913888200
Codice del produttore 2312 057

Descrizione

Version:

The fresh and modern Highline collection of high quality, non-abrasive, and non-shrinking fabric mixture in a three-colour look. Contrast colours of highly wear-resistant canvas. Hard-wearing three-row seams at all stress points. Many practical details such as mobile phone pockets and waistband adjustment.
Work jacket with expansion pleat in the back and elasticated cord in the waistband for optimum wearer comfort
  • Two breast pockets with flaps and hook and loop fastening.
  • Concealed front zip fastener.
  • Mobile phone pocket on the left sleeve.
  • Two side patch pockets.
  • Adjustable cuff with hook and loop fastening.

Note:

This sizes listed in the shop are the DE clothing sizes. Please see the size table or the technical data for the corresponding sizes for your country.
Jacket in colour combination cornflower blue / navy under No. 091311.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello