{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Highline | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | blu pervinca / blu marino | |
Taglia DE | 55 | |
Dimensione FR | 51 | |
Chiusura giacca | Chiusura lampo | |
Chiusura nascosta | sì | |
Fondo manica | Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo | |
Fascia in vita | Elastico in cintura | |
Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento | sì | |
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo | 2 | |
Numero di tasche laterali | 2 | |
Tasche laterali | applicato | |
Posizionamento della tasca portacellulare | sulla manica sinistra | |
Tipo di prodotto | Giacca da lavoro |
Codice articolo | 091311 55 | |
EAN / GTIN | 4030913065724 | |
Codice del produttore | 2310 055 |