Esecuzione:
Batteria:- Controllo intelligente: elettronica REDLINK™.
- Protezione contro i sovraccarichi: previene danni accidentali alla batteria.
- Sistema di gestione della temperatura: mantiene la batteria nell’intervallo di temperature ideale per garantire la massima durata.
- Controllo monocella: assicura un caricamento e uno scaricamento ottimali per la massima durata.
- Protezione contro lo scaricamento completo: previene danneggiamenti delle celle dovuti a uno scaricamento completo.
- Durata fino a 2 volte maggiore, 20% di potenza in più. Rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio e/o alle precedenti tecnologie delle batterie MILWAUKEE®. I risultati dipendono dalla tensione, dall’utensile e dall’applicazione.
- Struttura della batteria con telaio integrato e saldato con separatori sensibili agli urti che impediscono un guasto della batteria in caso di vibrazioni eccessive o eventuali cadute.
- Utilizzabile a temperature estreme, fino a -20 °C, senza compromettere il tempo di funzionamento e la durata.
- La protezione contro lo scaricamento impedisce i danneggiamenti delle celle dovuti a uno scaricamento eccessivo.
Caricabatterie:- Il controllo elettronico della temperatura ottimizza la velocità di ricarica, proteggendo dal surriscaldamento e aumentando la durata della batteria.
- Il circuito stampato incapsulato protegge l’elettronica da polvere, umidità e urti.
- I LED si accendono in modo graduale per indicare lo stato di carica attuale della batteria.
- Le batterie REDLITHIUM™ 2,0 Ah si caricano in 40 minuti o meno.
Fornitura:
1× accumulatore M12 B2 e 1× caricabatterie C12 C.