Esecuzione:
L’abbigliamento da lavoro ICONIQ COTTON di Kübler è realizzato in
100% cotone e si contraddistingue in particolar modo per il
taglio ergonomico e il
design a 3 colori. Gli
elementi rifrangenti posizionati in punti strategici mettono in risalto le linee dal carattere sportivo.
I pantaloni presentano una linea ergonomica che conferisce una maggiore libertà di movimento e sono lavorati in maniera tale da garantire la
massima resistenza ai graffi.
- Cintura elastica.
- Due tasche laterali.
- Tasche posteriori con patella e bottone a pressione nascosto.
- Tasca multifunzione con tasca portametro, tasca porta smartphone e tasche portapenne.
- Tasca sulla coscia con patella e bottone a pressione nascosto.
- Orlo interno allungabile fino a 5 cm.
La schiena viene inoltre protetta grazie alla
protezione reni rialzata. La salopette è munita di bretelle elastiche con
chiusure resistenti agli urti e al calore.
Nota:
Su richiesta, tutti gli articoli sono disponibili anche in 65% poliestere / 35% cotone / 250 g/m².
Salopette in combinazione di colori blu pervinca / nero al n. art.
091226.