{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ACTIVIQ | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
Lavaggio | Lavaggio delicato 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia delicata con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Colore | blu pervinca / nero | |
Dimensione UK | 44R | |
Dimensione US | 44/35 | |
Dimensioni ES | 56 | |
Dimensioni NL | 60 | |
Taglia DE | 60 | |
Dimensione FR | 56 | |
Dimensione IT | 56 | |
Tipo di prodotto | Salopette |
Codice articolo | 091222 60 | |
EAN / GTIN | 4053813278902 | |
Codice del produttore | 3250 5365 4699 GR. 60 |