{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pulsschlag | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | blu pervinca / nero | |
Dimensione UK | 34R | |
Dimensione US | 34/32 | |
Dimensioni ES | 44 | |
Dimensioni NL | 50 | |
Taglia DE | 50 | |
Dimensione FR | 44 | |
Dimensione IT | 44 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091161 50 | |
EAN / GTIN | 4053813024561 | |
Codice del produttore | 2424 5353-4699 GR.50 |