{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QUALITY DRESS | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetileni | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Colore | grigio chiaro | |
Materiale | Cotone | |
Dimensione UK | 28R | |
Dimensione US | 30/30 | |
Dimensioni ES | 38 | |
Dimensioni NL | 44 | |
Taglia unisex | S | |
Taglia DE | 44 | |
Dimensione FR | 38 | |
Dimensione IT | 38 | |
Chiusura giacca | Chiusura a bottoni | |
Chiusura nascosta | si | |
Fondo manica | diritta, aperta | |
Numero di tasche laterali | 2 | |
Tasche laterali | rinforzato | |
Tipo di prodotto | Camice |
Codice articolo | 091142 44 |