{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QUALITY DRESS | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | blu pervinca | |
Materiale | Cotone | |
Dimensione UK | 38L | |
Dimensione US | 38/36 | |
Dimensioni ES | 46L | |
Dimensioni NL | 106 | |
Taglia DE | 106 | |
Dimensione FR | 46L | |
Dimensione IT | 46L | |
Protezione reni | sì | |
Area del ginocchio rinforzata | sì | |
Chiusura pantaloni | Chiusura lampo | |
Chiusura a clip | Chiusura con aggancio/sgancio rapido in plastica resistente agli urti e al calore | |
Rifinitura sulle gambe | diritta, aperta | |
Numero di tasche laterali | 2 | |
Tasche laterali | applicato, rinforzato | |
Numero di tasche sul ginocchio | 2 | |
Numero di tasche portametro | 1 | |
Numero di tasche sulla coscia superiore | 1 | |
Tasca portacellulare | sì | |
Tasca sulla pettorina | applicata, con chiusura a strappo | |
Pettorina doppia con tasca con chiusura lampo | sì | |
Tipo di prodotto | Salopette |
Codice articolo | 091131 106 | |
Codice del produttore | 3651 1314 46 GR.106 |