{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 32% poliestere; 4% elastolefina; 64% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 220 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | grigio / nero | |
Taglia DE | 46 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091052 46 | |
EAN / GTIN | 4067263516729 | |
Codice del produttore | 091052 46 |