{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 57% cotone; 40% poliestere; 3% elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero / rosso | |
Taglia DE | 58 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 090638 58 | |
EAN / GTIN | 4067263559672 | |
Codice del produttore | 090638 58 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Short per assistenza tecnica Strong 58
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 46.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
58.40 CHF
CHF 26.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 49.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 58 | 58 | 58 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 | 225 | 200 |
Composizione del tessuto | 57% cotone ;40% poliestere ;3% elastan | 89% nylon ;11% elastan | 94% poliestere ;6% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo |