Sotto-maglia XLIGHT S

Codice art.: 090631 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% merino
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 160
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere Unisex
    Composizione del tessuto 100% merino
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 160 g/m2
    Lavaggio Lavaggio delicato 40 °C
    Colore grigio scuro / giallo
    Tipo di prodotto Sotto-maglia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 090631 S
    EAN / GTIN 7330509545546
    Codice del produttore 479917349835S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Biancheria intima funzionale in lana merino extra sottile per garantire un eccellente trasporto di umidità e un’ottima regolazione della temperatura. Le proprietà antibatteriche e autopulenti della lana mantengono i capi freschi più a lungo.

    Per:

    Temperatura consigliata da -10 °C a +10 °C.Ideale per tutte le stagioni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello