Giacca di pile S

Codice art.: 090618 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 350
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere Unisex
    Composizione del tessuto 100% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 350 g/m2
    Lavaggio Colorati 40 °C
    Denominazione originale prodotto Giacca di pile, blu marino scuro, S
    Colore blu marino scuro
    Taglia unisex S
    Tipo di prodotto Giacca di microfleece

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 090618 S
    EAN / GTIN 7330509753538
    Codice del produttore 472929558600S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giacca in felpa riscaldante piacevolmente morbida realizzata in pile con fodera interna in fleece. Con colletto alto, patta antivento e parte posteriore extra lunga per garantire un maggiore comfort.
    • Tasche laterali con chiusura lampo.
    • Tasca interna.
    • Chiusura lampo a una via in plastica.
    • Polsino della manica elastico con apertura per il pollice.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello