Giacca loft M

Codice art.: 090608 M
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

GARANT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio GARANT

Taglie uomo Standard
Taglia DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taglie internazionali XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Giro torace 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Circonferenza vita 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Misura dei fianchi 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Lunghezza cavallo 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Lunghezza manica 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Statura 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia DE 24 25 26 27 28 29
Giro torace 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Circonferenza vita 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Misura dei fianchi 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Lunghezza cavallo 76 77 78 79 80 81
Statura 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Taglie uomo lunghe
Taglia DE 90 94 98 102 106 110
Giro torace 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Circonferenza vita 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Lunghezza cavallo 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Lunghezza cavallo 83 84 85 86 87 88
Statura 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Donna
Taglie internazionali XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Taglie donna Standard 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Giro torace 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Circonferenza vita 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Misura dei fianchi 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Lunghezza cavallo 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Lunghezza manica 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Statura 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 30 °C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workwear
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Lavaggio Lavaggio delicato 30 °C
Colore blu scuro
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca in loft

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 090608 M
EAN / GTIN 4062406781132
Codice del produttore 090608 M

Descrizione

Esecuzione:

Giacca isolante riscaldante in tessuto traspirante Ripstop sull'esterno con imbottitura facile da pulire. Il lato interno è dotato di una multitasca MP3/iPod con chiusura lampo. Chiusure lampo in YKK® di qualità. Due tasche diagonali laterali con chiusura lampo. Maniche con bordo in gomma. Vita con elastico regolabile.
  • Materiali di qualità premium.
  • Stabile e fedele ai colori.
  • Durevole − resiste a sollecitazioni elevate.

Per:

Giacca active GARANT, n. art. 090612.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello