{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Performance | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 50% cotone; 50% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | antracite | |
Materiale | Cotone, poliestere | |
Taglia unisex | S | |
Linea di taglio | Unisex | |
Tipo di prodotto | Polo |
Codice articolo | 090213 S | |
EAN / GTIN | 4045981052330 | |
Codice del produttore | 816-028/S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Polo Mikralinar®, antracite, Taglia unisex: S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
14.35 CHF
CHF 6.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 28.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | antracite | grigio scuro / nero /rosso | antracite |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Taglia unisex | S | S | S |
Composizione del tessuto | 50% cotone; 50% poliestere | 60% cotone; 40% poliestere | 50% cotone; 50% poliestere |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 40 °C | Colorati 60 °C |
Tipo di prodotto | Polo | Polo | Polo |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo |